Muu pneumaattinen venttiili Festo VL/O-3-1/4-EX
VL/O Valve Tiger Classic
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:VL/O-3-1/4-EX
Rubix:497254
Valmistaja:536029
EAN:4052568170585

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Pneumatikventil, VL/O-3-1/4-EX - 536029 - FESTO
Pneumatic valve VL/O-3-1/4-EX Depending on the choice of Connection, normally-open or normally-closed function. Valve function=3/2 open/closed, monostable, Type of actuation=pneumatic, Width=30,5 mm, Valve size=30,5 mm, Standard nominal flow rate=800 l/min
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tuotteen mitat (P x L x K) | 100x25x60 mm |
|---|---|
| Toimituksen paino | 220 g |
| Tyyppi | tiger classic |
| Kytkimen tyyppi | g1/4, g1/8 |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
157,05 € ET
/ kpl
197,10 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä