Muu pneumaattinen venttiili Festo VL-5/3E-D-3-C-EX

VL Standard valve ISO 5599-1

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:VL-5/3E-D-3-C-EX
Rubix:497249
Valmistaja:536024
EAN:4052568170530
VL-5/3E-D-3-C-EX Pneumatic valve

Tekninen yhteenveto

Tyyppistandard valve iso 5599-1
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Pneumatikventil, VL-5/3E-D-3-C-EX - 536024 - FESTO


Pneumatic valve VL-5/3E-D-3-C-EX 5/3-way function, centre Position exhausted Valve function=5/3 exhausted, Type of actuation=pneumatic, Width=65 mm, Standard nominal flow rate=4600 l/min, Operating pressure=-0,9 - 16 bar

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Toimituksen paino930 g
Tyyppistandard valve iso 5599-1
Kytkimen tyyppiconnecting plate size 3 according to iso 5599-1
254,57 € ET
/ kpl
319,49 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä