Muu pneumaattinen venttiili Festo VL-5/3G-D-1-C
VL Standard valve ISO 5599-1
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:VL-5/3G-D-1-C
Rubix:485558
Valmistaja:151010
EAN:4052568116569

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Pneumatikventil, VL-5/3G-D-1-C - 151010 - FESTO
Pneumatic valve VL-5/3G-D-1-C 5/3-way function, centre Position closed Valve function=5/3 closed, Type of actuation=pneumatic, Width=42 mm, Standard nominal flow rate=1200 l/min, Operating pressure=-0,9 - 16 bar
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tuotteen mitat (P x L x K) | 116x66x52 mm |
|---|---|
| Toimituksen paino | 364 g |
| Tyyppi | standard valve iso 5599-1 |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
122,96 € ET
/ kpl
154,31 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä