Muu pneumaattinen venttiili Festo VZXF-L-M22C-M-B-G2-450-M1-V4V4T-80-5

VZXF-L Angle-seat valve

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:VZXF-L-M22C-M-B-G2-450-M1-V4V4T-80-5
Rubix:506404
Valmistaja:1002532
EAN:4052568226329
VZXF-L-M22C-M-B-G2-450-M1-V4V4T-80-5 Angle seat valve

Tekninen yhteenveto

Tyyppiangle-seat valve vzxf
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Sned sätesventil, VZXF-L-M22C-M-B-G2-450-M1-V4V4T-80-5 - 1002532 - FESTO


Angle seat valve VZXF-L-M22C-M-B-G2-450-M1-V4V4T-80-5 Design structure=Poppet valve with spring return, Type of actuation=pneumatic, Sealing principle=soft, Assembly Position=Any, Mounting type=Line installation
Angle-seat valve VZXF-L-M22C-M-B-G2-450-M1-V4V4T-80-5 Construction=seat valve with return spring, Actuation=pneumatic, Sealing principle=soft-seat, Installation position=any, Mounting type=inline mounting

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Toimituksen paino6010 g
Tyyppiangle-seat valve vzxf
Kytkimen tyyppig 1/8
1 313,88 € ET
/ kpl
1 648,92 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä