Muu pneumaattinen venttiili Festo VLK-3-PK-3
VLK M5 Compact System
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:VLK-3-PK-3
Rubix:482983
Valmistaja:9639
EAN:4052568008932

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Kortimpulsventil, VLK-3-PK-3 - 9639 - FESTO
Short pulse valve VLK-3-PK-3 With sub-base 2n Nominal size=2,5 mm, Operating pressure=2,5 - 8 bar, Standard nominal flow rate=90 l/min, Ambient temperature=-10 - 60 °C, Product weight=170 g
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tuotteen mitat (P x L x K) | 94x45x52 mm |
|---|---|
| Toimituksen paino | 183 g |
| Tyyppi | short pulse valve |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
169,99 € ET
/ kpl
213,34 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä