Venttiilit - Lisävarusteet / varaosat Festo VMPA-FB-SP-V

VMPA supply plate

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:VMPA-FB-SP-V
Rubix:498900
Valmistaja:541082
EAN:4052568179526
brand logo

Tekninen yhteenveto

Tyyppivmpa supply plate

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Försörjningsplatta, VMPA-FB-SP-V - 541082 - FESTO


supply plate VMPA-FB-SP-V For valve terminal MPA-S. Nominal operating voltage DC=24 V, Permissible voltage fluctuation=+/- 25 %, Corrosion resistance classification CRC=1, Protection class=IP65, Ambient temperature=-5 - 50 °C

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Tyyppivmpa supply plate
178,58 € ET
/ kpl
224,12 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä