Pikaliitin Festo CN-M3-PK-3

Barbed Fitting

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:CN-M3-PK-3
Rubix:483517
Valmistaja:15872
EAN:4052568022129
CN-M3-PK-3 Barbed fitting

Tekninen yhteenveto

materiaalihigh alloy steel
Liitäntä 1m3
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Rak påstickskoppling, CN-M3-PK-3 - 15872 - FESTO


Barbed fitting CN-M3-PK-3 For plastic tubing PAN, PUN, PP, PU, PR, with sealing ring Nominal size=1,5 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 10 bar, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-], Note on operating and pilot medium=Lubricated operation possible (subsequently required for further operation)

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Toimituksen paino0,65 g
materiaalihigh alloy steel
Liitäntä 1m3
Profiilicn
Liitäntä 24 mm
Enimmäislämpötila60 °C
48,20 € ET
/ 10 kpl
60,49 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä