Viitteet
Festo:LCN-1/4-PK-6
Rubix:483241
Valmistaja:12959
EAN:4052568021559

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Vinklad påstickskoppling, LCN-1/4-PK-6 - 12959 - FESTO
Barbed L-fitting LCN-1/4-PK-6 Swivelling, with sealing ring. Nominal size=4,9 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 10 bar, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-], Note on operating and pilot medium=Lubricated operation possible (subsequently required for further operation)
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tuotteen mitat (P x L x K) | 90x90x20 mm |
|---|---|
| Toimituksen paino | 14,79 g |
| materiaali | aluminium |
| Liitäntä 1 | g 1/4 |
| Liitäntä 2 | 8 |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
72,20 € ET
/ 10 kpl
90,61 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä