Puristussylinteri Festo DHEB-51-E-U-S-P

Bellows Gripper

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:DHEB-51-E-U-S-P
Rubix:506926
Valmistaja:1320829
EAN:4052568230494
DHEB-51-E-U-S-P Bellow gripper

Tekninen yhteenveto

Tyyppibellows gripper
Sylinterin isku18 mm
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Balgripare, DHEB-51-E-U-S-P - 1320829 - FESTO


Bellow gripper DHEB-51-E-U-S-P Size=51, Stroke of the bellows=18 mm, Min. diameter to be gripped=54 mm, Max. diameter to be gripped=68 mm, Assembly Position=Any

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Toimituksen paino608,94 g
Tyyppibellows gripper
Sylinterin isku18 mm
Sylinterin halkaisija51 mm
645,00 € ET
/ kpl
809,47 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä