Puristussylinteri Festo HGPM-08-EZ-G9

Parallel Gripper

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:HGPM-08-EZ-G9
Rubix:494716
Valmistaja:197564
EAN:4052568160616
HGPM-08-EZ-G9 Parallel gripper

Tekninen yhteenveto

Tyyppiparallel gripper
Sylinterin isku2 mm
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Parallellgripdon, HGPM-08-EZ-G9 - 197564 - FESTO


Parallel gripper HGPM-08-EZ-G9 Direct flange Mounting with screws Locating pins are used for centring. Size=8, Stroke per gripper jaw=2 mm, Max. replacement accuracy=0,2 mm, Rotationally symmetrical=0,15 mm, Repetition accuracy, gripper=<= 0,05 mm

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Toimituksen paino116 g
Tyyppiparallel gripper
Sylinterin isku2 mm
Pakottaa10 N
Sylinterin halkaisija8 mm
366,21 € ET
/ kpl
459,59 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä