Pikaliitin Festo KSZ-M16X1,5

Coupling Piece

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:KSZ-M16X1,5
Rubix:484404
Valmistaja:36127
EAN:4052568068165
KSZ-M16X1,5 Coupling piece

Tekninen yhteenveto

materiaaligalvanised steel
Liitäntä 122
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Kopplingsstycke, KSZ-M16X1,5 - 36127 - FESTO


Coupling piece KSZ-M16X1,5 to compensate for centre offset for cylinders with non-rotating piston rods and their variants. Assembly on the piston rod side. Size=M16x1,5, Assembly Position=Any, Threaded Connection=Female thread M16x1.5, Corrosion resistance classification CRC=1, Ambient temperature=-40 - 150 °C

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Toimituksen paino238,13 g
materiaaligalvanised steel
Liitäntä 122
Liitäntä 234
Enimmäislämpötila150 °C
Putken halkaisija6.6 mm
31,11 € ET
/ kpl
39,04 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä