Lisävarusteet ja osat sylintereille Festo EAMK-A-D40-44A/C
Coupling
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:EAMK-A-D40-44A/C
Rubix:501478
Valmistaja:552157
EAN:4052568193867

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Kopplingshus, EAMK-A-D40-44A/C - 552157 - FESTO
Coupling housing EAMK-A-D40-44A/C Size=40, Assembly Position=Any, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative Air humidity=0 - 95 %, Ambient temperature=-10 - 60 °C
Coupling housing EAMK-A-D40-44A/C 552157
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 206 g |
|---|---|
| Tyyppi | clutch housing eamk |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
245,05 € ET
/ kpl
307,54 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä