Lisävarusteet ja osat sylintereille Festo CRSG-M6
CRSG rod clevis
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:CRSG-M6
Rubix:483266
Valmistaja:13567
EAN:4052568066062

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Gaffelhuvud, CRSG-M6 - 13567 - FESTO
Rod clevis CRSG-M6 Corrosion resistant, as per DIN 8140. Size=M6, Assembly Position=Any, Based on the standard=(* DIN 71752, * ISO 8140), Corrosion resistance classification CRC=4, Ambient temperature=-40 - 150 °C
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tuotteen mitat (P x L x K) | 39x22x40 mm |
|---|---|
| Toimituksen paino | 22,9 g |
| Tyyppi | rod clevis |
| Liitäntä 1 | m6 |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
38,29 € ET
/ kpl
48,05 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä