Vakiomalliset käsikäyttöiset langanleikkurit GISS Cutline 885224
CUTLINE 885174 HSS TAP M3.0 X 0.35 PLUG FINE
Katso tekniset tiedotViitteet
GISS Cutline:885224
Rubix:6341358
EAN:3660338385261

Tuotteen yksityiskohdat : 885224 HSS TAP M24.0 X 1.5 PLUG FINE
• General purpose metric fine tap
• Standard ISO 529. Straight Flute
• Right hand cutting
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| ketjuttaminen | metrinen |
|---|---|
| Korin materiaali | hss |
| Porauksen halkaisija | 22.5 mm |
| Hännän halkaisija | 18 mm |
| Neliöaseman sovitin | 14.5 mm |
| Kierteen halkaisija | 24 mm |
| Kokonaispituus | 140 mm |
| Kierteen syvyys | 26 mm |
| Leikkaussuunta | oikea |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
100,05 € ET
/ kpl
125,56 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä