Kierreporanterä GISS Cutline 845926

Cylindrical hss drill bits co5% - normal series

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Korvattu viite:4971845
GISS Cutline:845926
Rubix:6256663
EAN:3660338079634
845926
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Tekninen yhteenveto

Porauksen halkaisija9 mm
Kokonaispituus125 mm
Leikkauksen pituus81 mm
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : DRILL - HSS Co5 - CUT GROUND - NORMAL Drilling - D.9


HSS Co5% drill bit DIN 338N - Cross grinding from the diameter of 2
Powerful, ground twist drill with reinforced core diameter - Very precise concentricity & centring accuracy with 135° tip angle
5% Cobalt to make the drill harder and more heat-resistant
High performance drill for use in production on column drills - Use with powertools are not recomended
Range from diameter 1 to 13mm by 0,1
HSS Co5% DRILL - GROUND CUT - D.9
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Porauksen halkaisija9 mm
Kokonaispituus125 mm
Leikkauksen pituus81 mm
Varsityyppisylinterimäinen
Din-standardidin 338 n
Toleranssih8
Kallionkulma33 °
Työstömateriaalisteels / stainless steels / titanium
Kärjen kulma135 °
Hännän halkaisija9 mm
115,46 € ET
/ pakkaus
144,90 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä