Viitteet
Festo:DADB-S1-12-S10-50
Rubix:501897
Valmistaja:553391
EAN:4052568095796

Tekninen yhteenveto
| Halkaisija | 12 mm |
|---|---|
| materiaali | pa-reinforced, nbr, high-alloy stainless steel |
| Pienin pituus | 10 mm |
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Bälgbyggsats, DADB-S1-12-S10-50 - 553391 - FESTO
Bellows kit DADB-S1-12-S10-50 For standard cylinders to ISO 6432 Outside diameter=22 mm, Size=12, Stroke range=10 - 50 mm, Piston rod extension=23 mm, Design=Round
Bellows kit DADB-S1-12-S10-50 for standard cylinders according to ISO 6432. Outer diameter=22 mm, Size=12, Stroke range=10 - 50 mm, Piston rod extension=23 mm, Design=round
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 28,64 g |
|---|---|
| Halkaisija | 12 mm |
| materiaali | pa-reinforced, nbr, high-alloy stainless steel |
| Pienin pituus | 10 mm |
| Enimmäispituus | 50 mm |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
113,35 € ET
/ kpl
142,25 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä