• Katalogimme
  • Ota meihin yhteyttä
    • Sähkömoottorit ja taajuusmuuttajat(6 707)
    • Vaihteet(4 391)
    • Laakerit ja voimansiirto(55 910)
    • Koneistus(22 707)
    • Hydrauliikka ja Pneumatiikka(35 959)
    • Työkalut ja mittaus(24 804)
    • Suojaus - Turvallisuus - Hygienia(28 275)
    • Kunnossapito ja korjaukset(1 493)
    • Asennus- ja kokoonpanotarvikkeet(34 516)
    • Laitteet(4 084)
    • Käsityökalut(18 273)
    • Akkutyökalut ja sähkötyökalut(2 412)
    • Paineilmatyökalut(290)
    • Sekalaiset työkalut(92)
    • Mittaus ja seuranta(894)
    • Erikoistyökalut(2 819)
    • Hitsaus ja juottaminen(349)
    Katso (label)
    • Sisäiset mittauslaitteet(6)
    • Työntömitat(36)
    • Mikrometrit(98)
    • Mittakellot ja syvyyden mittaus(10)
    • Syvyyden mittauslaitteet(14)
    • Pituuden mittauslaitteet(38)
    • Korkeusmittarit(5)
    • Mittauspylväät(1)
    • Mittauskiilat, -tapit, -renkaat, -tulpat(212)
    • Linjaus, vaa'at ja pidikkeet(163)
    • Tulkit(48)
    • Mittalaitteet(49)
    • Optiset tarkastukset(22)
    • Pinnan mittaus(1)
    • Voima, paino, nopeus, lämpötila ja erilaiset laskurit(18)
    • Mittanauhat, viivaimet, kulmat(173)
    Katso (label)
    1. Rubix tuoteryhmät
    2. Työkalut ja mittaus
    3. Mittaus ja seuranta
    4. Työntömitat
    5. Työntömitat
    6. Digitaalinen ja mittariliukujalka
    7. SKJUTMÅTT 150 MM

    Digitaalinen ja mittariliukujalka Bahco 1150-1/2H/P

    Mechanical Callipers

    Katso tekniset tiedot

    Viitteet

    Bahco:1150-1/2H/P
    Rubix:424604
    EAN:7314150129263
    brand logo
    brand logo

    Tuotteen yksityiskohdat : SKJUTMÅTT 150 MM


    Vahvuudet

    Easy-to-read 150 mm mechanical calliper|Lockable sliding mechanism|Suitable for internal, external and depth measurements

    Tekniset tiedot


    Ominaisuudet
    Toimituksen paino190 g
    Näyttää UNSPSC/ECL@SS
    62,59 € ET
    / kpl
    78,55 € ATI
    • Saatavilla

    Tutustu tuotteisiimme eri aiheeseen liittyvissä kategorioissa.

    Digitaalinen ja mittariliukujalka GISS Cutline 891943Digitaalinen ja mittariliukujalka Mitutoyo 530-115Digitaalinen ja mittariliukujalka GISS Cutline 891946Digitaalinen ja mittariliukujalka Mitutoyo 536-221Digitaalinen ja mittariliukujalka Mitutoyo 530-102Digitaalinen ja mittariliukujalka Mitutoyo 530-104Digitaalinen ja mittariliukujalka GISS Cutline 891941Digitaalinen ja mittariliukujalka GISS Cutline 891940Digitaalinen ja mittariliukujalka Mitutoyo 530-101Digitaalinen ja mittariliukujalka GISS Cutline 891955Digitaalinen ja mittariliukujalka GISS Cutline 891942Digitaalinen ja mittariliukujalka GISS Cutline 891954Digitaalinen ja mittariliukujalka Facom 805.1Digitaalinen ja mittariliukujalka GISS Cutline 891952Digitaalinen ja mittariliukujalka GISS Cutline 891950
    Rubix

    European Leader in MRO Supplies Distribution

    Rubix Mobiilisovellus

    Skannaa tuotteita välitöntä uudelleentilausta varten

    Hanki se Google PlayLataaApp Store

    RUBIX SUOMESSA

    • Toimipaikkamme
    • Ota meihin yhteyttä
    • Rubix Group
    • About us
    • Myynti- ja toimitusehdot

    KÄYTÄNNÖLLISTÄ

    • Oletko unohtanut salasanasi ?
    • Kirjaudu sisään

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | HENKILÖTIETOSUOJA | EVÄSTEKÄYTÄNTÖ | COOKIES MANAGEMENT |
    PRODUCT SITEMAP | Luokka sivukartta | SIVUKARTTA SIVUTETUT LUOKAT