Digitaalinen ja mittariliukujalka Mitutoyo 530-118

Mitutoyo Vernier Caliper High Accuracy

Katso tekniset tiedot

Viitteet

Mitutoyo:530-118
Rubix:6030585
EAN:4946368110219
brand logo

Tekninen yhteenveto

Mittausalue, minimi0 mm
Mittausalue, maksimi200 mm
Katso kaikki ominaisuudet

Tuotteen yksityiskohdat : 530-118 MITUTOYO


The Mitutoyo 530-118 Standard Model Vernier Caliper has an Inch/Metric Dual Scale and a measuring range of 0 to 8"/ 200mm and 0.05mm graduations on Lower Scale with .001" on Upper Scale. Features a small face angle of 14 degrees which provides easy reading. Measures Outside Diameter, Inside Diameter, depth and steps. Furnished in Satin Stainless Steel with easy reading graduations. Equipped with a lock screw for holding the sliding jaw position allowing the user to get easy measurements.

Vahvuudet

Plain and basic design
The small vernier face angle (14°) provides easy reading
Clamping screw on slider

Applikaatiot

Can measure outside and inside diameter (OD and ID), depth, and steps

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Mittausalue, minimi0 mm
Mittausalue, maksimi200 mm
päätöslauselma0.02 mm
Pituus288 mm
Kärjen pituus20.5 mm
Paino180 g
Korin materiaaliteräs
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä