Lisävarusteet ja osat sylintereille Festo EAMH-145-19-C34
EAMH clamping sleeve
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:EAMH-145-19-C34
Rubix:509776
Valmistaja:2429591
EAN:4052568254193

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Spännhylsa, EAMH-145-19-C34 - 2429591 - FESTO
Clamping sleeve EAMH-145-19-C34 Size=145, Assembly Position=Any, Max. speed=4000 1/min, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative Air humidity=0 - 95 %
Clamping sleeve EAMH-145-19-C34 Size=145, Mounting position=any, Max. rotational speed=4000 1/min, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative humidity=0 - 95 %
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 213,77 g |
|---|---|
| Tyyppi | clamping sleeve eamh |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
164,30 € ET
/ kpl
206,20 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä