Lisävarusteet ja osat sylintereille Festo EAMH-50-6-C13.6-P
EAMH clamping sleeve
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:EAMH-50-6-C13.6-P
Rubix:506966
Valmistaja:1354093
EAN:4052568105464

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Spännhylsa, EAMH-50-6-C13.6-P - 1354093 - FESTO
Clamping sleeve EAMH-50-6-C13.6-P Size=50, Assembly Position=Any, Max. speed=6000 1/min, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative Air humidity=0 - 95 %
Clamping sleeve EAMH-50-6-C13.6-P Size=50, Mounting position=any, Max. speed=6000 1/min, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative humidity=0 - 95 %
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 18,33 g |
|---|---|
| Tyyppi | clamping sleeve eamh |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
91,68 € ET
/ kpl
115,06 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä