Viitteet
Metabo:BAE 75
Rubix:336721
Valmistaja:600375000
EAN:4007430185655

Tuotteen yksityiskohdat : MTB BAE 75 BANDPUTSMASKIN
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Moottorin nimellisteho | 1010 W |
|---|---|
| Paino | 4.9 kg |
| Langaton | ei |
| Hihnan leveys | 75 mm |
| Vyön nopeus | 450 m/min |
| Hihnan pituus | 533 mm |
| Levyn mitat | 75 x 533 mm |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
399,98 € ET
/ kpl
501,97 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä