Viitteet
Fein:79022950443
Rubix:394773
EAN:4014586878126





Tekninen yhteenveto
| Moottorin nimellisteho | 4000 W |
|---|---|
| Paino | 74 kg |
| Kuormitusnopeus | 3000 rpm |
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : GRIT BANDSLIPMASKIN -79022950443 - FEIN
Vahvuudet
•High-performance belt grinder with sturdy machine base
Constant speed at high grinding performance thanks to robust 4-kW motor
Very good price-performance ratio
Detachable swarf collector
Patented belt-tensioning system
Low-vibration thanks to robust design
Constant speed at high grinding performance thanks to robust 4-kW motor
Very good price-performance ratio
Detachable swarf collector
Patented belt-tensioning system
Low-vibration thanks to robust design
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tuotteen mitat (P x L x K) | 540x970x300 mm |
|---|---|
| Toimituksen paino | 74000 g |
| Pakkauksen paino | 79390 g |
| Moottorin nimellisteho | 4000 W |
| Paino | 74 kg |
| Kuormitusnopeus | 3000 rpm |
| Langaton | ei |
| Hihnan leveys | 75 mm |
| Hihnan pituus | 2000 mm |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
3 604,42 € ET
/ kpl
4 523,55 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä