Viitteet
Fein:72280551000
Rubix:393053
EAN:4014586867267





Tuotteen yksityiskohdat : FEIN BANDSLIP SET -72280551000 - FEIN
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Moottorin nimellisteho | 800 W |
|---|---|
| Paino | 2.1 kg |
| Langaton | ei |
| Levyn mitat | n/a mm |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
1 856,57 € ET
/ kpl
2 330,00 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä
