Viitteet
Milwaukee:4933500555
Rubix:6456563
Valmistaja:4933500555
EAN:4058546618575





Tuotteen yksityiskohdat : Jigsaw, M18 FBJS-0X - 4933500555 - Milwaukee
MILWAUKEE® M18 FUEL™ body grip jigsaw with brushless POWERSTATE™ motor cuts up to 32 m in 19 mm OSB. FIXTEC™ blade clamp for fast and easy blade change. Five stage pendulum action and 3500 SPM for increased cutting performance. Ambidextrous on/off switch allows user to turn the tool on in any position. 6-speed settings with auto controlled start mode. Dust blower allows a free cut line. Integrated LED light. Weight without battery 2,1 kg. Supplied without batteries and charger in a HD box.
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Jännite | 18 V |
|---|---|
| Leikkauskapasiteetti | 100 mm |
| Paino | 2.8 kg |
| Langaton | kyllä |
| Malli | m18 fbjs-0x |
| Kuormitusnopeus | 3500 rpm |
| Matkan pituus | 25 mm |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
468,04 € ET
/ kpl
587,39 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä
