Viitteet
Metabo:601403700
Rubix:336709
EAN:4007430212283

Tuotteen yksityiskohdat : MTB STE140PLUSSTICKSÅG I METALOC
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Jännite | 230 V |
|---|---|
| Leikkauskapasiteetti | 140 mm |
| Paino | 2.5 kg |
| Langaton | ei |
| Malli | ste 140 plus |
| Moottorin nimellisteho | 420 W |
| Kuormitusnopeus | 3100 rpm |
| Matkan pituus | 26 mm |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
400,69 € ET
/ kpl
502,87 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä