Viitteet
Bosch:GST 160 BCE (0601518000)
Rubix:365345
Valmistaja:0601518000
EAN:3165140746274




product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : STICKSÅG GST 160 BCE L-BOXX - 601518000 - BOSCH
Vahvuudet
•Compact, lightweight design with small grip circumference enables optimum control when sawing
High-precision saw blade guidance due to patented double roller reduces saw blade bending – for excellent cut precision
Powerful 800 watt motor with Constant Electronic offers power reserves even in hard materials
High-precision saw blade guidance due to patented double roller reduces saw blade bending – for excellent cut precision
Powerful 800 watt motor with Constant Electronic offers power reserves even in hard materials
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Paino | 2.3 kg |
|---|---|
| Langaton | ei |
| Moottorin nimellisteho | 800 W |
| Kuormitusnopeus | 3000 rpm |
| Matkan pituus | 26 mm |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
539,99 € ET
/ kpl
677,69 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä
