Viitteet
Dormer:E0338-36
Rubix:6199250
EAN:7320760570081




Tekninen yhteenveto
| ketjuttaminen | unf 8-36 |
|---|---|
| Kierteen halkaisija | 4.17 mm |
| Tyyppi | amerikkalaiset läpireiät |
Tuotteen yksityiskohdat : UNF Machine Tap Spiral Flute 45°, E0338-36 - 5973953 - DORMER
HSS-E Machine thread-cutter for UNF thread MTT-X steam-tempered ISO 529 shape C 48° spiralised 2.5xD blind holes for steel <1200 N/mm².
Applikaatiot
• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| ketjuttaminen | unf 8-36 |
|---|---|
| Kierteen halkaisija | 4.17 mm |
| Tyyppi | amerikkalaiset läpireiät |
| Jäähdytyssuihkeella | ei |
| Porauksen halkaisija | 8 mm |
| Neliöaseman sovitin | 4.5 mm |
| Kallionkulma | 45 ° |
| pinnoite | steam tempered |
| Kokonaispituus | 53 mm |
| Korin materiaali | hss-e |
| Lankojen määrä tuumalla | 36 |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
43,53 € ET
/ kpl
54,63 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä