Vakiomalliset käsikäyttöiset langanleikkurit Dormer E5240-80NO2

Machine tap straight flutes UNF E524

Katso tekniset tiedot

Viitteet

Dormer:E5240-80NO2
Rubix:6198225
Valmistaja:5976405
EAN:7320760152829
Tap No.0 x 80 ISO 529

Tekninen yhteenveto

ketjuttaminenei metrijärjestelmän mukainen
Korin materiaalihss
Katso kaikki ominaisuudet

Tuotteen yksityiskohdat : HSS Straight Flute Hand Tap, UNF, ISO Standard, E5240-80NO2 - 5976405 - DORMER


A versatile tool, suitable for hand and machine tapping, with a straight flute for through and blind holes.
NO2 intermediate

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
ketjuttaminenei metrijärjestelmän mukainen
Korin materiaalihss
Porauksen halkaisija2.5 mm
Neliöaseman sovitin2.5 mm
pinnoitebright
Lankojen määrä tuumalla80
Kokonaispituus41 mm
Kierteen syvyys7 mm
Toleranssi2b
159,17 € ET
/ kpl
199,76 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä