Koneellinen kierteenleikkuri Dormer E250M8

Machine taps E250

Katso tekniset tiedot

Viitteet

Dormer:E250M8
Rubix:6198834
EAN:7320760087176
Tap M8x1.25mm DIN 371

Tekninen yhteenveto

ketjuttaminenm8
Kierteen halkaisija8 mm
Tyyppimetriset umpinaiset ja läpäisevät reiät
Katso kaikki ominaisuudet

Tuotteen yksityiskohdat : M Machine Tap Straight Flute, E250M8 - 5975876 - DORMER


HSS-E Machine tap for metric thread uncoated DIN 376 form A/C straight grooves 1.5xD blind and continual holes for general use in steel <1200 N/mm². Cast iron Copper and brass. Aluminium alloys and Duraplasts.
Tap MACHINE M 8 X1, 25 E250 DROIT 6H HSCO

Applikaatiot

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Cast Iron lamellar (<150 HB >500 N/mm ²)
• Cast iron lamellar (> 150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Ductile cast iron/malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Béta-Brass Bronze (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Brass (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Duraplastics

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
ketjuttaminenm8
Kierteen halkaisija8 mm
Tyyppimetriset umpinaiset ja läpäisevät reiät
Jäähdytyssuihkeellaei
Porauksen halkaisija6.8 mm
Neliöaseman sovitin6 mm
pinnoiteblank
Kokonaispituus90 mm
Korin materiaalihss-e
23,18 € ET
/ kpl
29,09 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä