Viitteet
Dormer:E5331/2
Rubix:6198102
EAN:7320760149164




Tekninen yhteenveto
| ketjuttaminen | bsw 1/2 x 12 tpi |
|---|---|
| Kierteen halkaisija | 12.7 mm |
| Tyyppi | brittiläiset umpireiät |
Tuotteen yksityiskohdat : BSW Machine Tap Spiral Flute 40°, E5331/2 - 5976481 - DORMER
HSS machine tap for BSW thread ISO 529 form C 40° spiral-fluted 2xD blind holes for steel <850 N/mm². Stainless steel.
Applikaatiot
• Construction steel, case-hardened steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless automatic steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless steel - Austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
• Stainless steel - Ferritic + Austenitic Martensitic (<300 HB <1000 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless automatic steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless steel - Austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
• Stainless steel - Ferritic + Austenitic Martensitic (<300 HB <1000 N/mm²)
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| ketjuttaminen | bsw 1/2 x 12 tpi |
|---|---|
| Kierteen halkaisija | 12.7 mm |
| Tyyppi | brittiläiset umpireiät |
| Jäähdytyssuihkeella | ei |
| Kiertosuunta | oikea |
| Porauksen halkaisija | 9 mm |
| Hännän halkaisija | 7.1 mm |
| Neliöaseman sovitin | 9 mm |
| Kierteen syvyys | 22 mm |
| Kallionkulma | 40 ° |
| pinnoite | bright / steam tempered |
| Kokonaispituus | 89 mm |
| Korin materiaali | hss |
| Lankojen määrä tuumalla | 12 |
| Toleranssi | 2 (6h) |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
49,50 € ET
/ kpl
62,12 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä