Viitteet
Dormer:E7211/8
Rubix:6197787
EAN:7320760161463




Tekninen yhteenveto
| ketjuttaminen | npt 1/8 (27 tpi) |
|---|---|
| Kierteen halkaisija | 10.29 mm |
| Tyyppi | amerikkalaiset umpireiät |
Tuotteen yksityiskohdat : HSS Straight Flute Hand Tap with TiN Coating, NPT, ANSI Standard, E7211/8 - 5977601
HSS machine tap for NPT threads TiN coated ~ANSI B94.9 form C straight flutes 1.5xD blind holes for steel <850 N/mm² and cast iron.
MACHINE TAP 1/8 NPT E721 STRAIGHT HSS TiN
Applikaatiot
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Lamellar cast iron (<150 HB >500 N/mm²)
• Lamellar cast iron (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Ductile iron / malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Ductile iron / malleable cast iron (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Lamellar cast iron (<150 HB >500 N/mm²)
• Lamellar cast iron (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Ductile iron / malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Ductile iron / malleable cast iron (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| ketjuttaminen | npt 1/8 (27 tpi) |
|---|---|
| Kierteen halkaisija | 10.29 mm |
| Tyyppi | amerikkalaiset umpireiät |
| Jäähdytyssuihkeella | ei |
| Kiertosuunta | oikea |
| Porauksen halkaisija | 8.5 mm |
| Hännän halkaisija | 8.3 mm |
| Neliöaseman sovitin | 11.1 mm |
| Kierteen syvyys | 19 mm |
| pinnoite | tin |
| Kokonaispituus | 70 mm |
| Korin materiaali | hss |
| Lankojen määrä tuumalla | 27 |
| Varsityyppi | cylindrical shank with square drive |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
55,97 € ET
/ kpl
70,24 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä