Viitteet
Dormer:E003M22
Rubix:6199343
EAN:7320760568125




Tekninen yhteenveto
| ketjuttaminen | m22 |
|---|---|
| Kierteen halkaisija | 22 mm |
| Tyyppi | metriset umpireiät |
Tuotteen yksityiskohdat : M Machine Tap Spiral Flute 45°, E003M22 - 5974371 - DORMER
HSS-E Machine Threading cutter for metric thread MTT-X steam-tempered ISO 529 form C 48° spiralised 2.5xD blind holes for steel <1200 N/mm².
Applikaatiot
• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| ketjuttaminen | m22 |
|---|---|
| Kierteen halkaisija | 22 mm |
| Tyyppi | metriset umpireiät |
| Jäähdytyssuihkeella | ei |
| Porauksen halkaisija | 19.5 mm |
| Neliöaseman sovitin | 16 mm |
| Kallionkulma | 45 ° |
| Kokonaispituus | 118 mm |
| Korin materiaali | hss-e |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
161,51 € ET
/ kpl
202,70 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä