Koneellinen kierteenleikkuri Dormer E5707/8X20NO3

Machine taps E570

Katso tekniset tiedot

Viitteet

Dormer:E5707/8X20NO3
Rubix:6197914
EAN:7320760200698
Tap 7/8 inch x 20 ISO 529

Tekninen yhteenveto

ketjuttaminen7/8-20 un
Kierteen halkaisija22.225 mm
Tyyppiamerikkalaiset umpinaiset ja läpireiät
Katso kaikki ominaisuudet

Tuotteen yksityiskohdat : HSS Straight Flute Hand Tap, UN, ISO Standard, E5707/8X20NO3 - 5977470 - DORMER


HSS machine tap for UN threads uncoated ISO 529 form C straight flutes 1.5xD blind and through holes for general use in steel <1200 N/mm². Cast iron. Copper and brass. Aluminium alloys. Duroplastics and fibre-reinforced plastics.

Applikaatiot

• Free-cutting steel / mild steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Structural steel / case-hardening steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Cast iron lamellar (<150 HB >500 N/mm²)
• Cast iron lamellar (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodular cast iron / malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Nodular cast iron / malleable cast iron (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Copper (<100 HB <350 N/mm²)
• Beta-brass / bronze (<200 HB <700 N/mm²)
• Alpha-brass (<200 HB <700 N/mm²)
• Extra-strong bronze (<470 HB <1500 N/mm²)
• Aluminium alloyed with silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium alloyed with silicon >0.5% <10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium alloyed with silicon >10%, whisker-reinforced aluminium alloys, magnesium alloys (<120 HB <400 N/mm²)
• Duroplastics
• Reinforced plastics

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
ketjuttaminen7/8-20 un
Kierteen halkaisija22.225 mm
Tyyppiamerikkalaiset umpinaiset ja läpireiät
Jäähdytyssuihkeellaei
Kiertosuuntaoikea
Porauksen halkaisija21 mm
Hännän halkaisija12.5 mm
Neliöaseman sovitin16 mm
Kierteen syvyys30 mm
pinnoitebright
Kokonaispituus118 mm
Korin materiaalihss
Lankojen määrä tuumalla20
Toleranssi2b
Varsityyppistraight flute (straight flute)
176,85 € ET
/ kpl
221,95 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä