Koneellinen kierteenleikkuri Dormer E5335/8BLUE

Machine taps E533

Katso tekniset tiedot

Viitteet

Dormer:E5335/8BLUE
Rubix:6198088
EAN:7320760201589
Machine tap 5/8 inchx11 ISO 529

Tekninen yhteenveto

ketjuttaminen5/8 bsw
Kierteen halkaisija15.88 mm
Tyyppibrittiläiset umpireiät
Katso kaikki ominaisuudet

Tuotteen yksityiskohdat : BSW Machine Tap Spiral Flute 40°, E5335/8BLUE - 5976525 - DORMER


HSS machine tap for BSW thread ISO 529 form C 40° spiral-fluted 2xD blind holes for steel <850 N/mm². Stainless steel.

Applikaatiot

• Construction steel, case-hardened steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless automatic steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless steel - Austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
• Stainless steel - Ferritic + Austenitic Martensitic (<300 HB <1000 N/mm²)

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
ketjuttaminen5/8 bsw
Kierteen halkaisija15.88 mm
Tyyppibrittiläiset umpireiät
Jäähdytyssuihkeellaei
Kiertosuuntaoikea
Porauksen halkaisija12.5 mm
Hännän halkaisija10 mm
Neliöaseman sovitin12.5 mm
Kierteen syvyys24 mm
Kallionkulma40 °
pinnoitebright / steam tempered
Kokonaispituus102 mm
Korin materiaalihss
Lankojen määrä tuumalla11
Toleranssimedium
Varsityyppisquare drive
75,35 € ET
/ kpl
94,56 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä