Viitteet
Dormer:E5361NO3
Rubix:6198067
EAN:7320760098899




Tekninen yhteenveto
| ketjuttaminen | 1' bsf (10 tpi) |
|---|---|
| Kierteen halkaisija | 25.4 mm |
| Tyyppi | brittiläiset umpinaiset ja läpireiät |
Tuotteen yksityiskohdat : HSS Straight Flute Hand Tap, BSF, ISO Standard, E5361NO3 - 5976622 - DORMER
HSS Machine thread-cutter for BSF thread uncoated ISO 529 shape C straight grooves 1.5xD blind and continual holes for general use in steel <850 N/mm². Stainless steel. Cast iron. Copper and brass. Aluminium alloys. Duraplastics and fibre-reinforced plastics.
Applikaatiot
• Copper (<100 HB <350 N/mm²)
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| ketjuttaminen | 1' bsf (10 tpi) |
|---|---|
| Kierteen halkaisija | 25.4 mm |
| Tyyppi | brittiläiset umpinaiset ja läpireiät |
| Jäähdytyssuihkeella | ei |
| Kiertosuunta | oikea |
| Porauksen halkaisija | 22.75 mm |
| Hännän halkaisija | 14 mm |
| Neliöaseman sovitin | 18 mm |
| Kierteen syvyys | 36 mm |
| pinnoite | blank |
| Kokonaispituus | 130 mm |
| Korin materiaali | hss |
| Lankojen määrä tuumalla | 10 |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
164,12 € ET
/ kpl
205,97 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä