Viitteet
Dormer:EX301
Rubix:6188183
EAN:7320760168424



Tuotteen yksityiskohdat : UNF Machine Tap Spiral Flute 45°, EX301 - 5974070 - DORMER
HSS-E Machine thread-cutter for metric thread uncoated DIN 2184-1 shape C 45° spiralised 2.5xD blind holes for steel <1200 N/mm². Copper. Brass en bronze <200 HB. Aluminium and aluminium-magnesium alloys.
Applikaatiot
• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• aluminium magnesium non-alloyed (<100 HB <350 N/mm²)
• aluminium alloyed Silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon > 0.5% <10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon >10% whisker reinforced Aluminium-alloys Magnesium-alloys (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• aluminium magnesium non-alloyed (<100 HB <350 N/mm²)
• aluminium alloyed Silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon > 0.5% <10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon >10% whisker reinforced Aluminium-alloys Magnesium-alloys (<120 HB <400 N/mm²)
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tyyppi | amerikkalaiset umpireiät |
|---|---|
| Jäähdytyssuihkeella | ei |
| Porauksen halkaisija | 23.25 mm |
| Neliöaseman sovitin | 18 mm |
| Kallionkulma | 45 ° |
| pinnoite | blank |
| Kokonaispituus | 160 mm |
| Korin materiaali | hss-e |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
241,86 € ET
/ kpl
303,53 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä