Viitteet
Dormer:E7213/4
Rubix:6197786
EAN:7320760161500




Tekninen yhteenveto
| ketjuttaminen | npt 3/4 |
|---|---|
| Kierteen halkaisija | 26.67 mm |
| Tyyppi | amerikkalaiset umpinaiset ja läpireiät |
Tuotteen yksityiskohdat : HSS Straight Flute Hand Tap with TiN Coating, NPT, ANSI Standard, E7213/4 - 5977604
HSS machine tap for NPT threads TiN coated ~ANSI B94.9 form C straight flutes 1.5xD blind holes for steel <850 N/mm² and cast iron.
Applikaatiot
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Lamellar cast iron (<150 HB >500 N/mm²)
• Lamellar cast iron (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Ductile iron / malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Ductile iron / malleable cast iron (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Lamellar cast iron (<150 HB >500 N/mm²)
• Lamellar cast iron (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Ductile iron / malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Ductile iron / malleable cast iron (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| ketjuttaminen | npt 3/4 |
|---|---|
| Kierteen halkaisija | 26.67 mm |
| Tyyppi | amerikkalaiset umpinaiset ja läpireiät |
| Jäähdytyssuihkeella | ei |
| Kiertosuunta | oikea |
| Porauksen halkaisija | 23 mm |
| Hännän halkaisija | 17.2 mm |
| Neliöaseman sovitin | 23 mm |
| Kierteen syvyys | 35 mm |
| pinnoite | tin |
| Kokonaispituus | 105 mm |
| Korin materiaali | hss |
| Lankojen määrä tuumalla | 14 |
| Toleranssi | normal fit (normal class of fit) |
| Varsityyppi | cylindrical shank with square drive |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
234,59 € ET
/ kpl
294,41 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä