Koneellinen kierteenleikkuri Dormer EP217/8

UNC Machine Tap Spiral Point

Katso tekniset tiedot

Viitteet

Dormer:EP217/8
Rubix:6188357
EAN:7320760138342
Machine tap 7/8inchx9 DIN2184-1

Tekninen yhteenveto

ketjuttaminenunc 7/8-9
Kierteen halkaisija22.225 mm
Tyyppiamerikkalaiset läpireiät
Katso kaikki ominaisuudet

Tuotteen yksityiskohdat : UNC Machine Tap Spiral Point, EP217/8 - 5973999 - DORMER


Universal UNC machine tap for through holes with wire tolerance 2B. Manufactured from HSS-E PM (cobalt) with steam-tempered surface for better adhesion of cutting oil. This also makes it suitable for tapping in stainless steels. Equipped with shell cutting for better cutting the hole and propelling the chip. Dimensions according to DIN 5156. Suitable for threads up to 2.5xD

Vahvuudet

Superb performance in a range of materials
Short thread length means low torque and better chip evacuation
Manufactured from high speed cobalt steel for unbeatable toughness, edge strength & wear resistance
Available in bright or steam tempered (ST) finish, with 2B finish tolerances
Premium substrate with steam oxide surface treatment
reduces wear and chip welding in abrasive or harder

Applikaatiot

Suitable for tapping and through holes in a wide range of materials

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
ketjuttaminenunc 7/8-9
Kierteen halkaisija22.225 mm
Tyyppiamerikkalaiset läpireiät
Jäähdytyssuihkeellaei
Kiertosuuntaoikea
Porauksen halkaisija18 mm
Neliöaseman sovitin14.5 mm
Kierteen syvyys34 mm
pinnoitesteam tempered
Kokonaispituus140 mm
Korin materiaalihss-e
Lankojen määrä tuumalla9
Toleranssi2b
213,60 € ET
/ kpl
268,07 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä