Venttiilit - Lisävarusteet / varaosat Festo VABM-C8-12E-G14-2-M1
Manifold strip VABM-C8
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:VABM-C8-12E-G14-2-M1
Rubix:502828
Valmistaja:557651
EAN:4052568203801

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Anslutningslist, VABM-C8-12E-G14-2-M1 - 557651 - FESTO
Manifold strip VABM-C8-12E-G14-2-M1 Grid dimension=12 mm, Max. number of valve Positions=2, Corrosion resistance classification CRC=0, Max. tightening torque, valve Mounting=0,6 Nm, Max. tightening torque, Wall mounting=5 Nm
Connection strip VABM-C8-12E-G14-2-M1 Pitch=12 mm, Max. number of valve positions=2, Corrosion resistance class KBK=0, Max. tightening torque valve fastening=0.6 Nm, Max. tightening torque wall mounting=5 Nm
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 505 g |
|---|---|
| Tyyppi | connection strip for vofb, vuvb-12 |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
261,65 € ET
/ kpl
328,37 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä