Venttiilit - Lisävarusteet / varaosat Festo VABB-L1-18

Blanking plate VABB

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:VABB-L1-18
Rubix:6282996
Valmistaja:574482
EAN:4052568059415
VABB-L1-18 Blanking plate

Tekninen yhteenveto

Tyyppicover plate for vuvg
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Blindplatta, VABB-L1-18 - 574482 - FESTO


Blanking plate VABB-L1-18 Grid dimension=19 mm, Operating pressure=-0,9 - 10 bar, Corrosion resistance classification CRC=2, Authorisation=(* c CSA us (OL), * c UL us - Recognized (OL)), Max. tightening torque, valve Mounting=1,18 Nm

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Tuotteen mitat (P x L x K)93x26x11 mm
Toimituksen paino45,6 g
Tyyppicover plate for vuvg
6,14 € ET
/ kpl
7,71 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä