Paineensäädin Festo MS4-LR-1/4-D7-AS-Z

MS4-LR Pressure regulating valve

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:MS4-LR-1/4-D7-AS-Z
Rubix:495722
Valmistaja:529420
EAN:4052568085087
MS4-LR-1/4-D7-AS-Z Pressure regulator

Tekninen yhteenveto

Pienin käyttöpaine0.1 bar
Suurin käyttöpaine12 bar
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Tryckregulator, MS4-LR-1/4-D7-AS-Z - 529420 - FESTO


Pressure regulator MS4-LR-1/4-D7-AS-Z 12 bar maximum output pressure, with pressure gauge, lockable regulator head, direction of flow: from right to left. Size=4, Series=MS, Actuator lock=(* Rotary knob with lock, * with accessories, lockable), Assembly Position=Any, Design structure=directly-controlled diaphragm regulator

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Toimituksen paino295 g
Pienin käyttöpaine0.1 bar
Suurin käyttöpaine12 bar
42,23 € ET
/ kpl
53,00 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä