Palveluyksikköyhdistelmä Festo MS6-LFR-3/8-D7-ERM-AS

MS6-LFR filter control valve

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:MS6-LFR-3/8-D7-ERM-AS
Rubix:495688
Valmistaja:529228
EAN:4052568163907
MS6-LFR-3/8-D7-ERM-AS Filter regulator

Tekninen yhteenveto

Kierteen halkaisija (tuumaa)3/8 ''
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Filterregulator, MS6-LFR-3/8-D7-ERM-AS - 529228 - FESTO


Filter regulator MS6-LFR-3/8-D7-ERM-AS 12 bar maximum output pressure, 40 µm Filter, with pressure gauge, lockable regulator head, plastic bowl with plastic bowl guard, manual Condensate drain, direction of flow: from left to right. Size=6, Series=MS, Actuator lock=(* Rotary knob with lock, * with accessories, lockable), Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=40 µm

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Tuotteen mitat (P x L x K)360x100x100 mm
Toimituksen paino1065,8 g
Kierteen halkaisija (tuumaa)3/8 ''
materiaalidie-cast aluminum
Tilavuusvirta4000 l/min
Suodatinyksikkö40 µm
Liitäntä 13/8
83,03 € ET
/ kpl
104,20 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä