Viitteet
Festo:QSYTF-1/4-8-B
Rubix:486084
Valmistaja:153197
EAN:4052568032814

Tekninen yhteenveto
| materiaali | pbt (housing);pom (releasing ring);nbr (seal);high alloy stainless steel (tube retaining claw) |
|---|---|
| Liitäntä 1 | r 1/4;g 1/4 |
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Fördelningskopplingar, QSYTF-1/4-8-B - 153197 - FESTO
Multiple Distributor QSYTF-1/4-8-B 360° orientable, male and female thread with external Hexagon. Size=Standard, Nominal size=4,3 mm, Type of seal on screw-in stud=coating, Assembly Position=Any, Design structure=Push/pull principle
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 44,26 g |
|---|---|
| materiaali | pbt (housing);pom (releasing ring);nbr (seal);high alloy stainless steel (tube retaining claw) |
| Liitäntä 1 | r 1/4;g 1/4 |
| Profiili | standard |
| Liitäntä 2 | 8 |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
7,41 € ET
/ kpl
9,30 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä