Venttiilit - Lisävarusteet / varaosat Festo OH-8-RT

OH Optical display

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:OH-8-RT
Rubix:483051
Valmistaja:10088
EAN:4052568065638
brand logo

Tekninen yhteenveto

Tyyppipressure indicator

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Optisk indikering, OH-8-RT - 10088 - FESTO


pressure indication OH-8-RT Operating pressure=-1 - 8 bar, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-], Note on operating and pilot medium=Lubricated operation possible (subsequently required for further operation), Ambient temperature=-10 - 60 °C, Pneumatic Connection=Barbed fitting PK-3

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Tyyppipressure indicator
46,30 € ET
/ kpl
58,11 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä