Puristussylinteri Festo HGPM-08-EO-G6

Parallel Gripper

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:HGPM-08-EO-G6
Rubix:494711
Valmistaja:197559
EAN:4052568160562
HGPM-08-EO-G6 Parallel gripper

Tekninen yhteenveto

Tyyppiparallel gripper
Sylinterin isku2 mm
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Parallellgripdon, HGPM-08-EO-G6 - 197559 - FESTO


Parallel gripper HGPM-08-EO-G6 Micro, stroke compensation. Size=8, Stroke per gripper jaw=2 mm, Max. replacement accuracy=0,2 mm, Repetition accuracy, gripper=<= 0,05 mm, Number of gripper fingers=2

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Toimituksen paino114,58 g
Tyyppiparallel gripper
Sylinterin isku2 mm
Pakottaa10 N
Sylinterin halkaisija8 mm
427,52 € ET
/ kpl
536,54 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä