Puristussylinteri Festo HGPT-50-A-B

Parallel Gripper

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:HGPT-50-A-B
Rubix:503430
Valmistaja:560222
EAN:4052568206871
HGPT-50-A-B Parallel gripper

Tekninen yhteenveto

Tyyppiparallel gripper
Sylinterin isku12 mm
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Parallellgripdon, HGPT-50-A-B - 560222 - FESTO


Parallel gripper HGPT-50-A-B sturdy. Size=50, Stroke per gripper jaw=12 mm, Max. replacement accuracy=<= 0,2 mm, Max. angular gripper jaw backlash ax,ay=<= 0,1 deg, Max. gripper jaw backlash Sz=<= 0,02 mm

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Tuotteen mitat (P x L x K)200x170x100 mm
Toimituksen paino1514 g
Tyyppiparallel gripper
Sylinterin isku12 mm
Pakottaa3200 N
Sylinterin halkaisija50 mm
1 692,80 € ET
/ kpl
2 124,46 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä