Viitteet
Festo:DHPS-20-A-NO
Rubix:506790
Valmistaja:1254047
EAN:4052568229207

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Parallellgripdon, DHPS-20-A-NO - 1254047 - FESTO
Parallel gripper DHPS-20-A-NO Size=20, Stroke per gripper jaw=6,5 mm, Max. replacement accuracy=<= 0,2 mm, Max. angular gripper jaw backlash ax,ay=< 0,5 deg, Max. gripper jaw backlash Sz=< 0,02 mm
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 451,3 g |
|---|---|
| Tyyppi | parallel gripper |
| Sylinterin isku | 6.5 mm |
| Pakottaa | 320 N |
| Sylinterin halkaisija | 20 mm |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
979,85 € ET
/ kpl
1 229,71 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä