Puristussylinteri Festo HGPM-12-EO-G6

Parallel Gripper

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:HGPM-12-EO-G6
Rubix:494717
Valmistaja:197565
EAN:4052568160623
HGPM-12-EO-G6 Parallel gripper

Tekninen yhteenveto

Tyyppiparallel gripper
Sylinterin isku3 mm
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Parallellgripdon, HGPM-12-EO-G6 - 197565 - FESTO


Parallel gripper HGPM-12-EO-G6 Micro, stroke compensation. Size=12, Stroke per gripper jaw=3 mm, Max. replacement accuracy=0,2 mm, Repetition accuracy, gripper=<= 0,05 mm, Number of gripper fingers=2

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Toimituksen paino157,14 g
Tyyppiparallel gripper
Sylinterin isku3 mm
Pakottaa30 N
Sylinterin halkaisija12 mm
488,35 € ET
/ kpl
612,88 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä