Viitteet
Festo:HGPM-12-EO-G9
Rubix:494719
Valmistaja:197567
EAN:4052568160647

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Parallellgripdon, HGPM-12-EO-G9 - 197567 - FESTO
Parallel gripper HGPM-12-EO-G9 Direct flange Mounting with screws Locating pins are used for centring. Size=12, Stroke per gripper jaw=3 mm, Max. replacement accuracy=0,2 mm, Rotationally symmetrical=0,15 mm, Repetition accuracy, gripper=<= 0,05 mm
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 158 g |
|---|---|
| Tyyppi | parallel gripper |
| Sylinterin isku | 3 mm |
| Pakottaa | 30 N |
| Sylinterin halkaisija | 12 mm |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
427,52 € ET
/ kpl
536,54 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä