Puristussylinteri Festo HGPP-20-A-G1

Parallel Gripper

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:HGPP-20-A-G1
Rubix:491914
Valmistaja:187874
EAN:4052568148331
HGPP-20-A-G1 Parallel gripper

Tekninen yhteenveto

Tyyppiparallel gripper
Sylinterin isku7.5 mm
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Parallellgripdon, HGPP-20-A-G1 - 187874 - FESTO


Parallel gripper HGPP-20-A-G1 Precise, for Position sensing via hall effect sensor or inductive sensors. With gripping force retention when opening ...-G1. Size=20, Stroke per gripper jaw=7,5 mm, Max. replacement accuracy=0,1 mm, Repetition accuracy, gripper=<= 0,02 mm, Number of gripper fingers=2

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Toimituksen paino761,6 g
Tyyppiparallel gripper
Sylinterin isku7.5 mm
Pakottaa340 N
Sylinterin halkaisija20 mm
1 402,97 € ET
/ kpl
1 760,73 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä